产品须知
DIN 84 已取消并被 ISO 1207 取代。有一些有限的相似度(去除了标称 Ø
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M5 |
长度 (l1) | 40 毫米 |
头直径 (dk ) | 8,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,3 毫米 |
标准 | DIN 84 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 4.8 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 凸圆头 |
驱动类型 | 凹槽 |
内部驱动头 | 凹槽 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 0,8 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!