浏览器不支持,请手动加入收藏夹

开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

DIN 84 镀锌钢 4.8
开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M3X10

货品编号 00403 10
EAN 4038898440505

登录后即可显示价格
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

货品编号 00403 10

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

DIN 84 已取消并被 ISO 1207 取代。有一些有限的相似度(去除了标称 Ø

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M3

长度 (l1)

10 毫米

头直径 (dk )

5,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

2 毫米

标准

DIN 84

材质

钢材

螺钉性能等级

4.8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

凸圆头

驱动类型

凹槽

内部驱动头

凹槽

螺纹类型

M

螺距

0,5 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

产品类别

A

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
开槽凸圆头螺钉组套

螺钉组套-DIN84-SZL-(A2K)-1350PCS

1350 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 84,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),带槽
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息