浏览器不支持,请手动加入收藏夹

自攻螺钉,沉头 DIN 7982,镀锌不锈钢,蓝色钝化 (A2K),TX,F 型

梅花槽沉头自攻螺钉-DIN7982-F-TX25-(A2K)-5,5X13

货品编号 0116505513

EAN 4038898565321

登录后即可显示价格
自攻螺钉,沉头 DIN 7982,镀锌不锈钢,蓝色钝化 (A2K),TX,F 型

货品编号 0116505513

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

是

标称直径 (d1)

5,5 毫米

长度 (l1)

13 毫米

头直径 (dk)

10,8 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,4 毫米

内部驱动头

TX25

驱动类型

内 TX

螺钉头类型

80 度沉头

螺纹类型

ST

性能声明 (EU-CPR)

否

马克笔笔尖形状

F

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息