浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 含钴高速钢,DIN 340,RN 型,OXIDE

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 340,RN 型,OXID
麻花钻-SPRL-MET-DIN340-HSCO-OX-D6,5

货品编号 0626200650

EAN 4052712046230

登录后即可显示价格
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 340,RN 型,OXIDE

货品编号 0626200650

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精密的高性能长钻,用于对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行深度钻削作业。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。

快速钻削,确保完美排屑效果


宽大的集屑空间和细钻芯



非常适合加工空心钻孔


高精度钻尖研磨,用于精确钻孔

产品须知
  • 根据 DIN 340 的要求使用麻花钻时,建议先钻定心孔。我们的数控定位钻(货号 063644)是实现这一目标的理想选择。

  • 加工普通钢时需要长寿命钻头,我们推荐使用该款工具。

  • 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁, 不锈钢, 钛

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 340 / 10xD

直径 (Ø)

6,5 毫米

长度 (l1)

148 毫米

断屑槽长度 (l2)

97 毫米

轴径

6,5 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

氧化表面处理

切削材料

HSCo

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1200 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工