浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130°

麻花钻,高速钢,DIN 340,RN 型,顶角 130 度
ZEBRA系列麻花钻头组套-高速钢-D6.5MM

货品编号 0624200650

EAN 4053479438740

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,DIN 340,RN 型,130°

货品编号 0624200650

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

加长麻花钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行深度钻削作业。

与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的交叉薄化



无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



空心钻孔的理想工具


非常精密的钻尖几何形状,可准确钻孔



冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面

产品须知
  • 按照 DIN 340 使用麻花钻时,建议先制作定心孔。我们的数控定位钻(货号 063644...)是实现这一目标的理想选择。

  • 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
切削材料:HSS(高速钢)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 340 / 10xD

直径 (Ø)

6,5 毫米

长度 (l1)

148 毫米

断屑槽长度 (l2)

97 毫米

轴径

6,5 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

汽化

切削材料

HSS

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

1 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1000 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工