加长麻花钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行深度钻削作业。
与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工
经过优化的交叉薄化
无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此
经过优化的分头式钻尖
空心钻孔的理想工具
非常精密的钻尖几何形状,可准确钻孔
冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势
汽化表面
产品须知
- 按照 DIN 340 使用麻花钻时,建议先制作定心孔。我们的数控定位钻(货号 063644...)是实现这一目标的理想选择。
- 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
切削材料:HSS(高速钢)
![]() | |
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 铸铁 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 340 / 10xD |
直径 (Ø) | 4,5 毫米 |
长度 (l1) | 126 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 82 毫米 |
轴径 | 4,5 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
顶锥角 | 130 度 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 1 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1000 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!