原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)
精确的圆形孔
钻孔过程极其方便
- 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落
- 可以进行倾斜式钻孔
- 适合进行简单的重新钻孔,亦可扩大现有钻孔
钻削速度显著高于传统的麻花钻头
非常适合钻铆钉和双头螺栓安装孔
3 面柄(直径最小 4 毫米)
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适
- 力传递效果更佳
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
对于盲孔,请遵循加长型钻尖要求!
- 非常适合对金属板和薄壁型材(例如铝/窗户型材)进行铆钉孔钻孔。
- 与用于木材加工的传统麻花钻头相比,钻孔质量更高,使用寿命显著延长。
- 非常适合对实心材料(例如强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝和塑料)进行稳定快速高精度作业。
组合/套件中的件数 | 19 件 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
手柄款式 | 3 面柄 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 铝材, 铝(<10% 的硅), 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 工具钢 |
表面处理 | 百炼钢 |
切削材料 | HSS |
适合钻孔机(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 4 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
| 采用 SMART STEP 技术的高速钢 DIN 338 麻花钻的切削参数 | ||||||||||||
| 适用于 1.0-2.5 的直径 | ||||||||||||
| 材料名称 | 拉伸强度 | 直径 1.0 | 直径 2.0 | 直径 2.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
| 普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| 非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| 低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| 非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 氮化钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 工具钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 高速钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 铸铁 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 球墨铸铁 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 铝 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| 塑料,硬质塑料 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| 塑料,热塑性 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| 软木 | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| 硬木 | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| 图例 | |
| vc = 切削速度 [米/分] | |
| f = 进给 [毫米/转] | |
| n = 转速 [转/分] | |
| 建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 | |
| 适用于 6.3–10.0 的直径 | ||||||||||||
| 材料名称 | 拉伸强度 | 直径 6.3 | 直径 8.0 | 直径 10.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
| 普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
| 非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
| 低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
| 非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| 低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| 合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| 氮化钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| 工具钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| 高速钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| 铸铁 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| 球墨铸铁 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| 铝 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| 塑料,硬质塑料 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
| 塑料,热塑性 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
| 软木 | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
| 硬木 | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 | |
| 适用于 3.15-5.0 的直径 | ||||||||||||
| 材料名称 | 拉伸强度 | 直径 3.15 | 直径 4.0 | 直径 5.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
| 普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| 非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| 低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| 非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 氮化钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 工具钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 高速钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 铸铁 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 球墨铸铁 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 铝 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| 塑料,硬质塑料 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| 塑料,热塑性 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| 软木 | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| 硬木 | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM
麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM
麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!