铝材专用钻头用于对强度不超过 600 牛/平方毫米的柔软长切屑材料(如铝、硅含量 ≤ 10% 的铝合金、锌、铜、热固性塑料)进行精确钻削作业。
高度精确的钻削
这款坚固的麻花钻为短款设计,确保高精度钻削
自定心
交叉研磨表面即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲定心点/冲导孔
使用寿命长
凭借 HC(高速切削)特殊的研磨工艺和切削槽可确保稳定钻孔质量,同时保证钻头精度和长久的使用寿命
排屑能力出色
特殊螺旋槽可确保钻屑极佳地从钻孔中排出
产品须知
有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 有色金属 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 12,5 毫米 |
长度 (l1) | 151 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 101 毫米 |
轴径 | 12,5 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | 无涂层 |
切削材料 | HSS |
顶锥角 | 130 度 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 2 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 600 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 铝材, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铜,低合金, 塑料,热固性 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!