浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 高速钢,DIN 338,RW 型

麻花钻,高速钢,DIN 338,RW 型
HSS高速钢麻花钻-有色金属适用-DIN338-RW-D11.5MM

货品编号 0624111150

EAN 4052712049576

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RW 型

货品编号 0624111150

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

铝材专用钻头用于对强度不超过 600 牛/平方毫米的柔软长切屑材料(如铝、硅含量 ≤ 10% 的铝合金、锌、铜、热固性塑料)进行精确钻削作业。

高度精确的钻削


这款坚固的麻花钻为短款设计,确保高精度钻削



自定心


交叉研磨表面即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲定心点/冲导孔



使用寿命长


凭借 HC(高速切削)特殊的研磨工艺和切削槽可确保稳定钻孔质量,同时保证钻头精度和长久的使用寿命



排屑能力出色


特殊螺旋槽可确保钻屑极佳地从钻孔中排出

产品须知

有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

有色金属

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

11,5 毫米

长度 (l1)

142 毫米

断屑槽长度 (l2)

94 毫米

轴径

11,5 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

无涂层

切削材料

HSS

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

600 牛/平方毫米

待加工材料

铝材, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铜,低合金, 塑料,热固性

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工