浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MFD VARIO

含钴高速钢麻花钻头 DIN 338,RN,VARIO,19 件套
ZEBRA系列麻花钻头组套-高速钢含钴-超硬-(D1-10MM)-19件套

货品编号 0626050001

EAN 4052712049712

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MFD VARIO

货品编号 0626050001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

19 件。高档多功能组套,用于固定式机器,从而以极高的精度加工几乎所有材料,如不锈钢、耐热钢和钛,并可用于对强度达 1200 N/mm² 的普通钢、铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)执行常规钻削作业。

低摩擦和快速排屑


独有的 Vario 螺旋线



最佳定心能力和最大速度


特殊的四面抛光截面,带有经过优化的钻尖



一流的导向和准确度(极高的抗扭刚度)


双钻头根面和单钻头根面组合



与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍;与传统涂层钻头相比,延长了 2 倍(可耐高达 800°C 的高温)


特别的 Magma 多层涂层

产品须知

请参见钻头/材料分配概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

19 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,马氏体, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 青铜,长切片, 青铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,MFD VARIO 已包括:
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D1,0

描述:
1.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D1,5

描述:
1.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,0

描述:
2.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

描述:
2.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

含钴高速钢多用途麻花钻头-DIN338-HSCO-MFDV-D3,0

描述:
3.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,5

描述:
3.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

含钴高速钢多用途麻花钻头-DIN338-HSCO-MFDV-D4,0

描述:
4.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,5

描述:
4.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

含钴高速钢多用途麻花钻头-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

描述:
5.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,5

描述:
5.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,0

描述:
6.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,5

描述:
6.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D7,0

描述:
7.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D7,5

描述:
7.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0

描述:
8.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

描述:
8.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D9,0

描述:
9.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D9,5

描述:
9.5 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,0

描述:
10.0 毫米
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工