低摩擦和快速排屑
专有的 Vario 螺旋
出色的定心能力和速度
特殊的 4 面研磨,具有优化的钻尖薄化效果
出色的导向性能和精确度(极高的扭转刚度)
双钻头根面与单钻头根面相结合
与无涂层钻头相比,钻头的使用寿命延长了 9 倍;与无涂层钻头相比,耐温性能提高 2 倍(可耐受高达 800°C 的高温)
特殊的 Magma 多层涂层
有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金, 有色金属 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 12,0 毫米 |
长度 (l1) | 151 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 101 毫米 |
轴径 | 12,0 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
切削材料 | HSCo |
顶锥角 | 118 度 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 4 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1400 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强 |
采用 SMART STEP 技术的高速钢 DIN 338 麻花钻头的切削值 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!