浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D11,5

货品编号 0626051150

EAN 4052712045578

登录后即可显示价格
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MFD VARIO

货品编号 0626051150

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。

低摩擦和快速排屑


专有的 Vario 螺旋



出色的定心能力和速度


特殊的 4 面研磨,具有优化的钻尖薄化效果



出色的导向性能和精确度(极高的扭转刚度)


双钻头根面与单钻头根面相结合



与无涂层钻头相比,钻头的使用寿命延长了 9 倍;与无涂层钻头相比,耐温性能提高 2 倍(可耐受高达 800°C 的高温)


特殊的 Magma 多层涂层

产品须知

有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

铣削/钻削中心, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金, 有色金属

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

11,5 毫米

长度 (l1)

142 毫米

断屑槽长度 (l2)

94 毫米

轴径

11,5 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo

顶锥角

118 度

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1400 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强

采用 SMART STEP 技术的高速钢 DIN 338 麻花钻头的切削值
适用于 1.0-2.5 的直径
材料名称 抗张强度 直径 1.0 直径 2.0 直径 2.5
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
非合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
低合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
合金热处理钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
工具钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
铸铁 ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
特种合金 ≤ 1200 牛/平方毫米 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
适用于 12.5-20.0 的直径
材料名称 抗张强度 直径 12.5 直径 16.0 直径 20.0
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
非合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
低合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
合金热处理钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
工具钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
铸铁 ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315 637 716 0,400
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315 430 541 0,400
特种合金 ≤ 1200 牛/平方毫米 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100 80 111 0,125
适用于 6.3–10.0 的直径
材料名称 抗张强度 直径 6.3 直径 8.0 直径 10.0
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
非合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
低合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
合金热处理钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
工具钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
铸铁 ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
特种合金 ≤ 1200 牛/平方毫米 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
适用于 3.15-5.0 的直径
材料名称 抗张强度 直径 3.15 直径 4.0 直径 5.0
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
非合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
低合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
合金热处理钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
工具钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
铸铁 ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
特种合金 ≤ 1200 牛/平方毫米 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工