浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 338,MAGMA,19 件,Sysko
高速钢含钴复合镀层麻花钻头组套-(D1-10)-0.5

货品编号 0626040019

EAN 4065233070943

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件

货品编号 0626040019

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行加工。还适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的钢以及铸铁进行常规的钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

与无涂层钻头相比,使用寿命延长 9 倍;耐温增加 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);钻削速度提高 50%


特殊 Magma 多层涂层



无需定心即可精确完成攻丝,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

19 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,马氏体, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢, 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 青铜,长切片, 青铜,短切片, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

3 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA,19 件 已包括:
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D1,0

描述:
1.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D1,5

描述:
1.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D2,0

描述:
2.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D2,5

描述:
2.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D3,0

描述:
3.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D3,5

描述:
3.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D4,0

描述:
4.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D4,5

描述:
4.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D5,0

描述:
5.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D5,5

描述:
5.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D6,0

描述:
6.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D6,5

描述:
6.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D7,0

描述:
7.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D7,5

描述:
7.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D8,0

描述:
8.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D8,5

描述:
8.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D9,0

描述:
9.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D9,5

描述:
9.5 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,MAGMA

HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D10,0

描述:
10.0 毫米
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

描述: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工