与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍;与传统涂层钻头相比,延长了 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);与无涂层钻头相比,钻削速度加快了 50%
特别的 Magma 多层涂层
精确完成定心钻,即使在曲面上也无需定心
分头式钻尖经过优化
请参见钻头/材料分配概览表
组合/套件中的件数 | 19 件 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
手柄款式 | 柱形 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,马氏体, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢, 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 青铜,长切片, 青铜,短切片, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性 |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
切削材料 | HSCo |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 3 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D1,0
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D1,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D3,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D4,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D5,0
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D5,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D6,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D7,0
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D7,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D8,0
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D8,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D9,0
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D9,5
HSCO含钴高速钢复合镀层麻花钻头-D10,0
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!