浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件

麻花钻头,高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件,Syska
高速钢麻花钻头组套-钢材适用DIN338-(D1-13)-0.5-25件
ZEBRA

货品编号 0624000025

EAN 4065233072176

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件

货品编号 0624000025

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

钢制精密钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

与传统钻头相比,可使进给力降低 20 %,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的钻尖交叉薄化



无需定心即可精确完成攻丝,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



空心钻孔的理想工具


非常精确的钻尖研磨,用于精确镗孔



冷却润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

25 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

钢材, 铸铁

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

表面处理

汽化

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 已包括:
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1,0MM

描述:
1.0 毫米 长度: 34 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1,5MM

描述:
1.5 毫米 长度: 40 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,0MM

描述:
2.0 毫米 长度: 49 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,5MM

描述:
2.5 毫米 长度: 57 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3,0MM

描述:
3.0 毫米 长度: 61 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3,5MM

描述:
3.5 毫米 长度: 70 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4,0MM

描述:
4.0 毫米 长度: 75 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4,5MM

描述:
4.5 毫米 长度: 80 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

描述:
5.0 毫米 长度: 86 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,5MM

描述:
5.5 毫米 长度: 93 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6,0MM

描述:
6.0 毫米 长度: 93 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6,5MM

描述:
6.5 毫米 长度: 101 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7,0MM

描述:
7.0 毫米 长度: 109 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7,5MM

描述:
7.5 毫米 长度: 109 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,0MM

描述:
8.0 毫米 长度: 117 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,5MM

描述:
8.5 毫米 长度: 117 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9,0MM

描述:
9 毫米 长度: 125 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9,5MM

描述:
9.5 毫米 长度: 125 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D10,0MM

描述:
10.0 毫米 长度: 133 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D10,5MM

描述:
10.5 毫米 长度: 133 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D11,0MM

描述:
11.0 毫米 长度: 142 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D11,5MM

描述:
11.5 毫米 长度: 142 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D12,0MM

描述:
12.0 毫米 长度: 151 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D12,5MM

描述:
12.5 毫米 长度: 151 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D13,0MM

描述:
13.0 毫米 长度: 151 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

描述:
适合: 麻花钻直径 1.0 - 13.0 x 0.5 毫米 槽数: 25 件
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息