浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件

麻花钻组套,高速钢,DIN 338,RN 型,HC,25 件
高速钢麻花钻头组套-钢材适用DIN338-(D1-13)-0.5-25件

货品编号 0624000004

EAN 4045989471911

登录后即可显示价格
麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件

货品编号 0624000004

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

钢制精密钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业

与传统钻头相比,可使进给力降低 20 %,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的钻尖交叉薄化



无需定心即可精确完成钻孔,即使在曲面上也是如此


经过优化钻尖设计



空心钻孔的理想工具


非常精确的钻尖研磨,用于精确镗孔



冷却润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面

产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

25 件

切削材料

HSS

麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,25 件 已包括:
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1,0MM

描述:
1.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1,5MM

描述:
1.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,0MM

描述:
2.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,5MM

描述:
2.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3,0MM

描述:
3.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3,5MM

描述:
3.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4,0MM

描述:
4.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4,5MM

描述:
4.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

描述:
5.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,5MM

描述:
5.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6,0MM

描述:
6.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6,5MM

描述:
6.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7,0MM

描述:
7.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7,5MM

描述:
7.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,0MM

描述:
8.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,5MM

描述:
8.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9,0MM

描述:
9 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9,5MM

描述:
9.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D10,0MM

描述:
10.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D10,5MM

描述:
10.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D11,0MM

描述:
11.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D11,5MM

描述:
11.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D12,0MM

描述:
12.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D12,5MM

描述:
12.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D13,0MM

描述:
13.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工