浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

麻花钻,高速钢,DIN 338,RN 型,130 度
HSS高速钢麻花钻头-D9,8MM

货品编号 0624000980

EAN 4052712534386

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

货品编号 0624000980

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的分头式钻尖设计



无需定心即可精确钻孔,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



钻孔的理想工具


非常精密的钻尖薄化设计,可精确钻孔



冷却润滑剂具有极佳的防粘结效果,减少加工中金属废削的堆积


汽化表面

产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用用于钢材

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

9,8 毫米

长度 (l1)

133 毫米

断屑槽长度 (l2)

87 毫米

轴径

9,8 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

汽化

切削材料

HSS

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

1 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1000 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工