经济实惠、坚固耐用的钢件装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢件进行钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。
抗撕裂性较高
无屑制造流程
非常适合没有高精度要求的建筑和装配应用
可靠耐用的设计
冷却润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势
汽化表面
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。
组合/套件中的件数 | 25 件 |
质量 | Würth 标准 |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
手柄款式 | 柱形 |
待加工材料 | 钢材 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢 |
表面处理 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 1 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 1 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 1 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
自动定心 | 否 |
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,25 件 已包括:
1
x
Empty box twist drill bit DIN 338
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM
描述:
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
数量:
1
x
1
x
描述:
1.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
10.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
10.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
11.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
11.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
12.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
12.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
13.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
1.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
2.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
2.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
3.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
3.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
4.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
4.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
5.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
5.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
6.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
6.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
7.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
7.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
8.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
8.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
9.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
9.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!