浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,155 件

麻花钻头,高速钢,DIN 338,RN 型,118°,155 件,Sysko
麻花钻头组套-高速钢-155件套

货品编号 5964062500

EAN 4046777219906

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,155 件

货品编号 5964062500

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

系统工具箱装。用于强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业

优异的抗断裂性


无屑制造流程



非常适合建筑工地和装配非高精度钻孔


可靠耐用的设计



冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面

切削材料:HSS(高速钢)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

155 件

质量

Würth 标准

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢

表面处理

汽化

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

1 点,共 4 点

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,155 件 已包括:
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D1.0MM

描述:
1.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D10.0MM

描述:
10.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D10.5MM

描述:
10.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D1.5MM

描述:
1.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D2.0MM

描述:
2.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D2.5MM

描述:
2.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D3.0MM

描述:
3.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D3.5MM

描述:
3.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D4.0MM

描述:
4.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D4.5MM

描述:
4.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D5.0MM

描述:
5.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D5.5MM

描述:
5.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D6.0MM

描述:
6.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 10 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D6.5MM

描述:
6.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D7.0MM

描述:
7.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D7.5MM

描述:
7.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D8.0MM

描述:
8.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D8.5MM

描述:
8.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D9.0MM

描述:
9.0 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
1 x
系统插件,塑料,4.4.1

系统物料箱塑料内衬-4.4.1.-20格

描述:
隔层数量: 20 件
固定的分格用于有序存储和查找各种小零件。可与其它系统隔板配合使用。
数量: 1 x
1 x
系统箱 4.4.1

系统物料箱-4.4.1.

描述:
370 x 278 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

高速钢麻花钻头-DIN338-D9.5MM

描述:
9.5 毫米
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
数量: 5 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性