浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

麻花钻,高速钢,DIN 338,RN 型
高速钢麻花钻头-DIN338-D7.0MM

货品编号 062570

EAN 4045989011520

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°

货品编号 062570

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。

优异的抗断裂性


无屑制造流程



非常适合不需要高精度的建筑工地和装配应用


可靠耐用的设计



冷却液润滑剂具有极佳的粘结能力,减少了材料堆积的趋势


汽化表面

产品须知
  • 直径为 13.0 毫米的钻柄已减小到直径为 12.7 毫米

  • 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀

待加工材料

钢材

质量

Würth 标准

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

7,0 毫米

长度 (l1)

109 毫米

断屑槽长度 (l2)

75 毫米

轴径

7,0 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

汽化

切削材料

HSS

顶锥角

118 度

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

1 点,共 4 点

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

2 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

1 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

1 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1000 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工