浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻 含钴高速钢 DIN 338 MFD Speed

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 338,MFD Speed
ZEBRA系列含钴高速钢麻花钻头-DIN338-MFDSPEED-D3.0

货品编号 0626930500

EAN 4056807135441

登录后即可显示价格
麻花钻 含钴高速钢 DIN 338 MFD Speed

货品编号 0626930500

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高速钻头,用于对不锈钢(例如 V2A、V4A)、耐热钢和钛等几乎所有材料进行精确钻孔。还适用于强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢材以及铸铁和有色金属(如铝、铝合金、青铜、塑料)进行钻削作业。

钻削速度比传统麻花钻快 50% 以上


速度几何形状



即使在曲面上加工也能出色地定心


135° 顶锥角和经过优化十字尖设计



低摩擦和快速排屑


独特的 Vario 螺旋槽



3 面柄(直径最小 4 毫米):


  • 在钻头夹头中不会移动:更快、更舒适地进行加工

  • 最大动力传输

  • 保护钻头夹头不受损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


Würth 独有

产品须知

请参见钻头/材料概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专门设计的钻头,适用于充电电钻和手电钻的各种不同用途

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁, 不锈钢, 钛, 铝材

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

5,0 毫米

长度 (l1)

86 毫米

断屑槽长度 (l2)

52 毫米

轴径

5,0 毫米

手柄款式

3 面柄

表面处理

百炼钢

切削材料

HSCo

顶锥角

135 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

4 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

4 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1200 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 合金回火钢, 钛合金, 铝合金, 铝材, 铸铝合金(<10% 的硅), 锻铝合金

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工