浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 DIN 338,高速钢

麻花钻组套,高速钢,DIN 338,Red Line,19 件
HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-19件套

货品编号 0617200001

EAN 4056807680538

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 DIN 338,高速钢

货品编号 0617200001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

19 件系统箱组套,适用于快速加工钢,顶锥角为 118°。

快速钻削


  • 网状薄化可确保在钻孔过程中减少摩擦,因此所需进给力更小。

  • 经过优化的钻尖研磨设备搭配短款工作长度,可在建筑工地和组装中使用无绳电钻和有绳电钻快速钻削


自定心


经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

麻花钻头组套 DIN 338,高速钢 已包括:
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

高速钢麻花钻-钢材适用-D1.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9.5MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型

高速钢麻花钻-钢材适用-D10.0MM

描述: 此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x