浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锥形锪钻 DIN 335C,90°,TiN

HSS倒角钻-90度-TIN-D6.3MM

货品编号 069402006

EAN 4011231603447

登录后即可显示价格
锥形锪钻 DIN 335C,90°,TiN

货品编号 069402006

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

与蓝圈相比,处理传统钢和铸铁的性能显著提高。

与蓝圈相比,切削速度提高了 30%,使用寿命延长了两到四倍


TiN 涂层



无毛刺无震纹的锥型扩孔和去毛刺加工


精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨



经过优化的螺旋槽型


出色的切屑形成和排屑能力

产品须知

请参见埋头钻/材料分配概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

待加工材料

钢材, 铸造金属

质量

ZEBRA-Premium

锪孔钻直径 (d1)

6,3 毫米

轴径 (d2)

5 毫米

尖端直径 (d3)

1,5 毫米

长度 (l1)

45 毫米

切削刃数量 (Z)

3 件

标准

DIN 335

形状

C

切削材料

HSS

埋头孔角

90 度

表面处理

TiN

手柄款式

柱形

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

锥口钻速度(点数制)

3 点,共 4 点

锥口钻质量(点数制)

2 点,共 4 点

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

锥口钻性能(点数制)

2 点,共 4 点

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁

根据螺杆标准分配锥形锪钻
锥形锪钻,公称通径 d1 用于沉头螺钉 用于沉头螺钉
DIN EN ISO 10642
(原 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(原 DIN 963、964、965、966)
6.3 毫米 M3 M3
8.3 毫米 M4 -
10.4 毫米 M5 M4、M5
12.4 毫米 M6 M6
16.5 毫米 M8 M8
20.5 毫米 - M10
25.0 毫米 M10、M12 M12
31.0 毫米 M16 -
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息