浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA
麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D3,5

货品编号 0626740350
EAN 4053479562711

登录后即可显示价格
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

货品编号 0626740350

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。

与无涂层钻头相比,刀具使用寿命延长了 9 倍;与传统涂层钻头相比,延长了 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);与无涂层钻头相比,钻削速度加快了 50%。


特殊 Magma 多层涂层



无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖

产品须知

有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 铣削/钻削中心, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 1897 / 3xD

直径 (Ø)

3,5 毫米

长度 (l1)

52 毫米

断屑槽长度 (l2)

20 毫米

轴径

3,5 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1400 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢, 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

含钴高速钢麻花钻头的切削值
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工