精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
与无涂层钻头相比,刀具使用寿命延长了 9 倍;与传统涂层钻头相比,延长了 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);与无涂层钻头相比,钻削速度加快了 50%。
特殊 Magma 多层涂层
无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此
经过优化的分头式钻尖
产品须知
有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 1897 / 3xD |
直径 (Ø) | 1,0 毫米 |
长度 (l1) | 26 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 6 毫米 |
轴径 | 1,0 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
切削材料 | HSCo |
顶锥角 | 130 度 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 3 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 3 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1400 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢, 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性 |
含钴高速钢麻花钻头的切削值 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!