浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻组套,含钴高速钢,DIN 1897 t,RN 型,MAGMA,19 件

货品编号 0626740001

EAN 4052712049675

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

货品编号 0626740001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

19 件精密超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行加工。另适用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁钻削作业。

与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍;与无涂层钻头相比,耐温增加 2 倍(可耐高达 800°C 的高温);与无涂层钻头相比,钻削速度快了50%


特别的 Magma 多层涂层



精确完成定心钻,即使在曲面上也无需定心


经过优化钻尖

产品须知

请参见钻头/材料概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

19 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 1897 / 3xD

手柄款式

柱形

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,马氏体, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 特种合金, 钛, 钛合金, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,长切片, 青铜,短切片, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

3 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA 已包括:
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D1,0

描述:
1.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D1,5

描述:
1.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D2,0

描述:
2.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D2,5

描述:
2.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D3,0

描述:
3.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D3,5

描述:
3.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

HSCO高速钢多用途麻花钻头-D4,0

描述:
4.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D4,5

描述:
4.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

HSCO高速钢多用途麻花钻头-D5.0

描述:
5.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D6,0

描述:
6.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D6,5

描述:
6.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D7,5

描述:
7.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D8,5

描述:
8.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-TWST-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D9,0

描述:
9.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D9,5

描述:
9.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D10,0

描述:
10.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D5,5

描述:
5.5 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

麻花钻-SPRL-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D7,0

描述:
7.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 1897,RN 型,MAGMA

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D8,0

描述:
8.0 毫米
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工