浏览器不支持,请手动加入收藏夹

急救箱 DIN 13169

急救箱 DIN 13169
急救护理箱-DIN13169

货品编号 089952015
EAN 4050642133129

登录后即可显示价格
急救箱 DIN 13169

货品编号 089952015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于静止和移动使用
  • 包括带 90° 锁定机制的壁挂支架

  • 灵活的内部分格和亚克力玻璃罩让您轻松找到所需的一切

  • 高强度 ABS 塑料

  • 不会变形,耐冲击和耐高温

  • 内部采用橡胶密封,可防尘和防溅


交货范围:


  • 2 卷膏药 DIN 13019 A,5 米 x 2.5 厘米

  • 24 条胶布绷带 DIN 13019 E,10 x 6 厘米

  • 绷带套件:12 个指尖敷料、12 个手指敷料 12 x 2 厘米、12 个膏药条 1.9 x 7.2 厘米、24 个膏药条 2.5 x 7.2 厘米

  • 2 个敷料袋 DIN 13151-K

  • 6 个敷料袋 DIN 13151-M

  • 2 个敷料袋 DIN 13151-G

  • 2 块敷料布 DIN 13152-A

  • 12 块敷布 100 x 100 毫米

  • 4 块护眼膜

  • 2 个即时冷敷

  • 2 条保温毯

  • 4 个固定绷带 DIN 61634-FB 6

  • 4 个固定绷带 DIN 61634-FB 8

  • 4 块三角布 DIN 13168 D

  • 1 把剪刀 DIN 58279-B190

  • 4 个可密封薄膜袋 300 x 400 毫米

  • 10 块无纺布 200 x 300 毫米,15 g/m2

  • 8 只一次性手套,符合 DIN EN 455 标准

  • 1 本急救指南

  • 8 张皮肤湿巾

  • 4 个面罩 DIN EN 14683

  • 1 份目录清单
产品须知
  • 可供制造厂和加工厂的最多 100 名员工使用

  • 可供建筑工地或类似设施的最多 50 名员工使用

  • 可供行政和商业企业的最多 300 名员工使用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

445 毫米

宽度

320 毫米

高度

150 毫米

此产品的备件:
补充包 用于急救箱

事故急救包-补充包装

内装物品符合 DIN 13157 标准