浏览器不支持,请手动加入收藏夹

车用急救箱 DIN 13164:2022

车用急救箱,DIN 13164
事故急救包-DIN13164

货品编号 08995207

EAN 4038898792116

登录后即可显示价格
车用急救箱 DIN 13164:2022

货品编号 08995207

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

急救箱

交货范围:


  • 1 卷橡皮膏 DIN 13019-A,5 x 2.5 厘米

  • 1 份膏药组套 14 件,DIN 13019

  • 2 张皮肤湿巾

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-K

  • 2 个敷料袋 DIN 13151-M

  • 1 个敷料袋 DIN 13151-G

  • 1 条绷带 DIN 13152-A

  • 2 个面罩 1 型 DIN EN 14683

  • 3 条弹性绷带 DIN 61 631-MB-8,人造丝/棉,8 厘米 x 4 米

  • 2 条弹性绷带 DIN 61 631-MB-6,人造丝/棉,6 厘米 x 4 米

  • 3 块敷布 100 x 100 毫米;1 x 2 件;纸符合 DIN 58953-2 标准

  • 1 条三角绷带 DIN 13168-D

  • 1 把剪刀 DIN 58279-A 145

  • 1 条保温毯,银色/金色,1600 x 2100 毫米

  • 4 只一次性手套

  • 1 本急救手册,6 种语言

  • 1 份目录清单
产品须知

内容物符合现行的 DIN 13164:2022 标准

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

DIN

13164

长度

255 毫米

宽度

166 毫米

高度

80 毫米

箱材料

ABS

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息