浏览器不支持,请手动加入收藏夹

金刚石切割片 施工现场

金刚石切割片,施工用,Red Line
金刚石切割片-DIA-SEG-1,8-H8,5-BR20-D105

货品编号 0668152105

EAN 4050641880413

登录后即可显示价格
金刚石切割片 施工现场

货品编号 0668152105

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

性能优异的坚固金刚石切割片
  • 最佳的切削能力和较长的使用寿命

  • 高抗断裂性

  • 满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求

  • 适合在更换材料的施工现场使用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

施工现场


旧混凝土、水洗混凝土、炼砖、互锁铺路石、混凝土管道、孔隙砖。

说明

分段


适用于干切削和湿切削。

直径 (Ø)

105 毫米

中心孔

20 毫米

缩径环内径

16 毫米

节段高度

8,5 毫米

节段厚度

1,8 毫米

段数

8 件

节段连接

烧结

最大圆周速度

80 米/秒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息