极具通用性和经济性的杯形砂轮,具有材料去除速度高、使用寿命长和表面打磨效果好的优点。
去料速度极高,可实现出色的表面打磨效果
对久经考验的 T 形分段式杯形砂轮进行了改进。
除尘能力极佳
采用了特殊的开孔式载体和 T 形分段式磨块。
一款杯形砂轮,满足所有加工需求!
几乎可用于打磨所有的混凝土和石材。
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
去除速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
表面质量/光洁度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
问题求解程序(点数制) | 2 点,共 4 点 |
直径 (Ø) | 125 毫米 |
节段高度 | 5,5 毫米 |
中心孔 | 22,23 毫米 |
最大转速 | 12250 转/分 |
最大圆周速度 | 80 米/秒 |