浏览器不支持,请手动加入收藏夹

用于迷你紧凑型拉丝磨盘的小型研磨介质

用于迷你紧凑型拉丝磨盘的小型研磨介质
迷你组合绒毛打磨盘-D75

货品编号 0673217540

EAN 4052703996070

登录后即可显示价格
用于迷你紧凑型拉丝磨盘的小型研磨介质

货品编号 0673217540

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带快速更换式安装座

磨粒:碳化硅



与传统毡面磨盘相比,使用寿命极长。


节约成本



富有弹性的开孔式易贴合纤丝网结构


耐脏且使用方便、安全;表面均匀,不易堵塞



不含腐蚀性金属


不会污染材料表面



使用灵活:直径为 75 mm 的磨盘还可装在用于 50 mm 磨盘的小型夹头上使用


直径为 75 mm 的磨盘可垂直和水平使用



可装在气动棒磨机(下偏式)和软轴上使用。



76 mm 直径的磨盘还可与 M14 夹头一起装在 115 mm 气动或电动角磨机上使用。

产品须知

减少接触压力!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于对模制件和精密部件进行精磨和去除轻度毛刺、边棱做圆角、加工装饰表面、制备要抛光的表面、清洁和抛光(例如氧化的黄铜件)、清洁复合材料以及清除环氧树脂。



可处理的材料:


几乎通用于所有材料。尤其适用于不锈钢、钢、有色金属、木材、塑料。

直径 (Ø)

75 毫米

颜色

灰色

设计

与 3M Roloc 系统兼容

粒度

400-600

最大转速

15000 转/分

建议的转速

2500 转/分

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
夹持器

迷你打磨片安装接头-50MM-6MM

用于小尺寸研磨介质
x 1 个
夹持器

迷你打磨片安装接头-76MM-6MM

用于小尺寸研磨介质
x 1 个
夹持器

迷你打磨片安装接头-76MM-M14

用于小尺寸研磨介质