浏览器不支持,请手动加入收藏夹

杯形刷(不锈钢钢丝)

编织不锈钢丝碗刷
碗状不锈钢丝刷-D65MM

货品编号 071469201
EAN 4024835073301

登录后即可显示价格
杯形刷(不锈钢钢丝)

货品编号 071469201

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于处理无锈表面(不锈钢)

材质:逆时针编在一起的不锈钢丝

产品须知

使用机器刷时,务必要戴好安全眼镜和安全手套!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用



直径 (D)

65 mm

可用的电线长度 (H)

20 mm

刀具柄部 (d)

M14

刷毛-直径

0,35 mm

刷毛材质

不锈钢

设计

顺时针编织, 平滑

适用于角磨机(点系统)

第 4 点,共 4 点

最大转速

12500 转/分

EN 标准

1083-2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息