浏览器不支持,请手动加入收藏夹

阶梯麻花钻头,本色 高速钢

高速钢阶梯麻花钻头,平型
阶梯扩孔钻-(D4-12MM)

货品编号 0694422412

EAN 4050642840430

登录后即可显示价格
阶梯麻花钻头,本色 高速钢

货品编号 0694422412

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

极具通用性且钻孔快速的螺旋槽阶梯麻花钻头,使用寿命超长。

精确完成定心钻


得益于自对中钻尖



速度提高 30%


(与竞争对手的产品相比),这得益于外形经过最佳调整的切削刃



使用寿命翻倍


(与竞争对手的产品相比),这是由于减小了对钻尖和主切削刃以及径向和轴向铲磨的磨损。



在钻头夹头内不会打滑


得益于三面式钻柄和 1/4" 的钻套



精密加工


两个螺旋槽内均带有激光内刻的直径值



极少需要返工


可钻出高精度的圆形孔

产品须知

确保提供充分的冷却/润滑。确保均匀的进给速度。请遵守速度表。



0694422637 - 用于为符合 DIN 40430 标准的 PG 螺纹钻芯孔和通孔,中心钻头 6 mm



0694422640 - 专门为加工符合 DIN 60423 标准的 ISO 公制通孔和螺纹孔而设计,中心钻头 6 mm

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于对钢板、管材和型材一步完成对中、攻丝、钻孔和除毛刺任务



可加工的材料:


普通钢、铝和其他有色金属以及塑料

最小/最大钻头直径

4-12 毫米

轴径

6 毫米

轴长

23 毫米

长度

65 毫米

手柄款式

3 面柄

表面处理

无涂层

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息