里程表
里程表
距离测量手推轮-D318,5MM
货品编号
0993714004
EAN 4050642543034
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于在建筑工地和道路上进行距离测量
- “德国制造”的优质计数器
- 防尘防溅
- 可以反向计数
- 实心压铸铝全盘轮,可实现最大的平稳性
- 折叠式立式框架
- 集成式制动装置可防止测量错误
- 折叠导杆
- 精确研磨至 318.5 毫米直径的全能橡胶 - 精确对应于 1 米周长
- 每个测量轮都单独进行了检查并贴上了检查标签
- 机器人焊接框架 - 确保质量一致
- 与导轨接头一起使用,也适用于导轨测量(未包含在交货范围内)
- 包括收纳袋
车轮周长 | 1 m |
车轮直径 | 318,5 mm |
测量精度 | < 0.05% |
最大长度量程 | 9999,99 m |
材质 | 压铸铝 |
重量 | 3900 g |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!