浏览器不支持,请手动加入收藏夹

海绵抛光盘

硬抛光垫,蓝色
抛光海绵垫-蓝色-硬-D170

货品编号 058527 170
EAN 4052703993390

登录后即可显示价格
海绵抛光盘

货品编号 058527 170

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

蓝色

开孔式研磨海绵


极其适合在大尺寸表面抛光加工中使用快速打磨抛光剂和高光泽度抛光剂对表面进行抛光。



整体呈锥形的锐角边棱


这样,机器可以对边棱和难以靠近的区域进行打磨。



环保


抛光垫在维克牢搭扣边缘处带有边缘斜角,易于从维克牢上拆下。



使用寿命长


采用了创新的泡沫配方,所产生的热量极低。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

颜色

蓝色

直径

170 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
带钩环的支撑板

自粘扣托盘-M14-D150MM

用于用钩环安装固定抛光垫、灯座等
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息