浏览器不支持,请手动加入收藏夹

尼龙纤丝网磨盘

尼龙纤丝网磨盘,带布质底板
尼龙无纺打磨轮片-D125MM

货品编号 05853125

EAN 4038898354758

登录后即可显示价格
尼龙纤丝网磨盘

货品编号 05853125

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带有布质底板。用于清洁焊缝、金属表面、木材和塑料。

结构粗糙的弹性式研磨清洁砂磨盘,由特殊组合的合成纤丝网和均匀内嵌的磨粒(碳化硅)制成。



设计和特性:


  • 柔性的开孔纤丝网结构

能够根据工件的几何形状完美地调整自身形状,以实现最佳的表面接触。


极不易被表面灰尘堵塞


均匀、一致的打磨结果


减少热进展-冷磨


  • 连续地接触新磨粒

确保均匀、一致的砂磨效果以及清洁、无残留的表面


  • 易于控制打磨强度

可最大限度地降低损坏工件表面或是过度去料的风险


  • 不含金属,不易发生腐蚀

不会污染材料表面



适合装在电动钻、直磨机和柔性轴上使用



塑料支撑法兰可以分段拆下



适合直接在角磨机上使用


无需额外的支撑板



直径为 150 mm,适用于 180 mm 角磨机

产品须知

一般使用和安全防范措施:


不得超出最大容许转速。


工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等


小心:用于粗清洁的纤丝网磨盘不适合进行边棱打磨。因此,只能顺着边棱而不要对着边棱进行打磨操作!


请遵守操作说明。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可处理的材料:


几乎通用于所有材料。尤其适用于不锈钢、钢、有色金属、木材、塑料。



清除回火色、氧化皮、锈迹、腐蚀、灰尘和氧化层、涂层、漆层、之前所刷涂层、合成树脂、粘胶剂、密封垫残留物以及水泥和其他混凝土残留物。


对表面进行构造化、拉丝消光、制备以及打毛处理


轻型去毛刺工作


清洁车辆底部以及用于车身构造内的其他各种工作

直径 (Ø)

125 毫米

中心孔

22,23 毫米

颜色

黑色

最大转速

10000 转/分

建议的最小转速

4000 转/分

建议的最大转速

5000 转/分

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜