带永久集成夹持心轴
结构粗糙的弹性式研磨清洁砂磨盘,由特殊组合的合成纤丝网和均匀内嵌的磨粒(碳化硅)制成。
设计和特性:
- 柔性的开孔拉丝结构
能够根据工件的几何形状完美地调整自身形状,以实现最佳的表面接触。
几乎不会因为表面磨损造成堵塞
均匀、可重复的打磨结果
减少热量的产生-形成冷态打磨
- 连续地接触新磨粒
确保均匀、一致的砂磨效果以及清洁、无残留的表面
- 易于控制打磨强度
可最大限度地降低损坏工件表面或过度去料的风险
- 不含金属,不易发生腐蚀
不会污染材料表面
适合装在电钻、直磨机和柔性轴上使用
塑料支撑法兰可以分段拆下
产品须知
小心:法兰直径 ≥ 盘直径的一半
一般使用和安全防范说明:
不得超出最大容许转速。
工作时务必穿戴好合适的防护用具,如安全眼镜、手套和防护耳塞等
注意:用于粗清洁的拉丝砂磨轮不适合进行边棱打磨。因此,只能顺着边棱而不要对着边棱进行打磨操作!
请遵守操作说明。
应用
可处理的材料:
几乎适用于所有材料。尤其适用于不锈钢、钢、有色金属、木材和塑料。
用于清洁焊缝、金属表面、木材和塑料
清除回火色、氧化皮、锈迹、腐蚀、灰尘和氧化层、涂层、漆层、之前所刷涂层、合成树脂、粘胶剂、密封垫残留物以及水泥和混凝土残留物。
对表面进行构造化、拉丝消光、制备以及打毛处理
轻型去毛刺工作
清洁车辆底部以及用于车身构造内的其他各种工作
直径 x 宽度 x 轴径 | 100 x 26 x 6 毫米 |
建议的最小/最大转速 | 3500-4500 转/分 |
最大转速 | 6000 转/分 |
标称负载时的最小/最大转速 | 3500-4500 转/分 |