浏览器不支持,请手动加入收藏夹

微纤维布 Clean & Polish

微化活性布 Clean&Polish
微纤维清洁布-SPECIAL-黑色-40X40CM

货品编号 0899900150
EAN 4050641663252

登录后即可显示价格
微纤维布 Clean & Polish

货品编号 0899900150

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高科技布能够有效地清洁光滑表面

采用双组份纤维,可确保对所有光滑表面进行有效清洁和抛光,同时省力高达 40%


  • 不留条痕

  • 可靠耐用

  • 抗撕裂布,耐拉扯

  • 无绒

  • 耐溶剂性
产品须知

在去除油渍或润滑脂等重度污垢后,可使用标准洗涤剂,并在温度不超过 60°C 的情况下机洗清洁布。避免翻滚烘干清洁布。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合用于清洁和抛光光滑表面,如玻璃、铬、油漆、不锈钢、丙烯酸、塑料、铝和陶瓷。


极细的双组分纤维被分离成多根细丝,并通过高科技工艺加工成超级织布。细锐的纤维能够使表面污垢脱落,实现有效的清洁。

说明

在使用之前,请务必用清水彻底冲洗布料,并将其拧干。然后对表面进行湿式或干式清洁和抛光。

材质

70% 涤纶,30% 锦纶

长度 x 宽度

40 x 40 厘米

颜色

无烟煤

长度

40 cm

宽度

40 cm

每平方米的涂层重量

170 g

产品重量(每件)

29,600 g

溶剂

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息