浏览器不支持,请手动加入收藏夹

切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

钻削/切削油 CUT+COOL Perfect
强力型切削油-气雾罐-400ML

货品编号 0893050008

EAN 4045989791026

登录后即可显示价格
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

货品编号 0893050008

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度

使用起来安全、有效


  • 对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性

  • 刀具使用寿命更长

  • 高度耐腐蚀

  • 用量较少时,无需提前清洁即可焊接


可用作润滑剂,仅需极少量


得益于经过专门协调的部件,可实现最佳性能和最佳效果



即使在设置不正确的刀具上也能获得可靠的性能

产品须知

不含氯、硅、重金属和树脂。不含可损害漆面润湿的物质。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合所有材料(如钢、高合金钢、铝、有色金属、钛、硬金属、铸造金属等)的所有加工应用。

含量

400 毫升

容器

气罐

颜色

橙黄色

气味

化学基础

带合成酯的矿物油

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,835 g/cm³

密度条件

20°C

无酸

不含氯

不含重金属

最小闪燃点

170 °C

不含硅树脂

不含树脂

运动油基粘度

25 平方毫米/秒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息