浏览器不支持,请手动加入收藏夹

封闭型抽芯铆钉,平头

封闭型抽芯铆钉,平头,铜/A2
抽芯铆钉-CU/A2-(0,5-2)-3,2X6,5

货品编号 094013265

EAN 4011231863339

登录后即可显示价格
封闭型抽芯铆钉,平头

货品编号 094013265

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

套筒:铜。芯轴:A2 不锈钢
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 x 长度 (Ø d1 x l1)

3.2 x 6.5 毫米

头直径 (dk)

6,2 毫米

螺钉头高度 (k1)

1,0 毫米

最小/最大握力范围

0.5-2.0 毫米

套筒材料

红铜

心轴材料

不锈钢 A2

套筒表面

素色

心轴表面

素色

符合 ROHS 标准

钻孔直径

3,3 毫米

剪切破裂负载

1250 牛

拉伸断裂负载

1300 牛

螺钉头类型

圆头

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
气动抽芯铆钉枪 PNG 102

气动铆钉枪-PNG102

便利的紧凑型压缩空气装置,带可调芯棒抽吸器和可锁定式滑动开关,用于铆压抽芯铆钉。
x 1 个
气动抽芯铆钉枪 PNG 122

气动铆钉枪-PNG122

便利的紧凑型气动装置,带可调铆接芯轴抽吸器和可锁定式滑动开关,用于处理抽芯铆钉
x 1 个
手持式铆钉钳

手动拉铆枪-3.2/4.0/4.8MM

带长喷嘴,可加工直径 3.2 毫米、4 毫米、4.8 毫米的铝、铜、钢和不锈钢盲铆钉。
x 1 个
手持式铆钉钳

手动拉铆枪-(D2,4-4,0)

用于处理铝、铜、钢和不锈钢材质的 2.4 毫米、3 毫米和 4 毫米直径的抽芯铆钉,以及铝材质的 5毫米直径的抽芯铆钉
x 1 个
手持式铆钉钳

手动拉铆枪(2.4-5.0MM

用于处理铝、铜、钢和不锈钢材质的 ∅ 2.4 毫米、3 毫米和 4 毫米抽芯铆钉,以及铝材质的 ∅ 5 毫米抽芯铆钉
x 1 个
手持式铆钉钳,带旋转头

带旋转头手动铆接钳-360°

x 1 个
杠杆式铆钉机 HNG 26 N

手动铆钉枪-HNG26N-(3,0-6,4MM)

抽芯铆钉安装工具,用于直径为 3.0-6.4 毫米的抽芯铆钉
x 1 个
杠杆式铆钉机 HNG 28 N

杠杆式铆钉机-HNG28N-(3,0-6,4MM)

抽芯铆钉安装工具,具有容易调节的杠杆长度(4 个位置),用于安装直径为 3.0-6.4 毫米的抽芯铆钉
x 1 个
手动铆钉工具组合组套

铆螺母-PLRS-MANRIVNUT-KIT-KOMBI-SYSKO

15 件,装在系统工具箱中。用于与抽芯铆钉和铆螺母一起使用。