浏览器不支持,请手动加入收藏夹

金刚石切割片 施工现场用,分节

金刚石切割片,施工用,分段式
金刚石切割片-CONSTRUCTION-BR22,2-D115MM

货品编号 5527160115

EAN 4058794210835

登录后即可显示价格
金刚石切割片 施工现场用,分节

货品编号 5527160115

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用途广泛、经久耐用且经济高效的施工现场用切割片,也适合用于墙壁开槽机。

极具成本效益


此款施工现场用切割片在功能和成本效益方面达到了最佳平衡。10 毫米的分节高度可确保良好的使用寿命。



改进了切削特性


与传统分节相比,风扇分节设计可提供更好的散热和除尘效果。

产品须知
  • 金刚石切割片在旋转速度过快时变钝,在外周表面速度不足时磨损过快

  • 如果切削难度增大(由大量火花指示),请用磨蚀性材料(如砂岩)重新打磨切割片,并进行多次切削

  • 将较大的工件横截面分成多段(摆动切削)

  • 在不施加压力的情况下工作 — 机器的重量已足够。压力增加会导致磨损加重。

  • 金刚石切割片设计用于直切。切削曲线会使刀片变形,导致芯裂纹和刀段撕裂 — 有受伤风险!

  • 尽管工具提供了一定程度的安全保护,但在工作时应始终佩戴护目镜并穿上防护服

  • 请遵守标签上的信息(最大转速)、使用限制和安全说明

  • 切割片上的方向箭头必须与机器的旋转方向一致

  • 不得用于横向研磨

  • 使用合适的防护罩

  • 夹紧过程必须仅由经过培训的专家执行(请勿用力,使用尺寸相同的干净夹紧法兰,进行试运行)

  • 如果研磨工具夹紧或使用不当或损坏,它们将构成危险,可能会导致重伤
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 特别适合于旧混凝土、混凝土、外露骨料混凝土、少筋混凝土、Poroton、粘土砖、混凝土管道、互锁铺路石、软炼砖、磨蚀性混凝土、石灰砖

  • 适用于干切削和湿切削

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

切削速度(点数制)

3 点,共 4 点

切削质量(点数制)

2 点,共 4 点

直径 (Ø)

115 毫米

中心孔

22,23 毫米

节段高度

10 毫米

节段厚度

2,2 毫米

段数

9 件

节段连接

激光

最大转速

13300 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜