浏览器不支持,请手动加入收藏夹

车间钳

车间用多功能钳
组合钳-COMBIPLRS-L200MM

货品编号 071501 76
EAN 4011231724227

登录后即可显示价格
车间钳

货品编号 071501 76

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能钳,带切削刃,可用于软线和硬线作业
  • 手柄:浸渍,红色

  • 接头:搭接接头

  • 头部:抛光

DIN ISO 5746

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

200 毫米

直径切削能力

3 毫米

最大硬线材直径切削能力

2,5 毫米

长度,单位:英寸 (L)

8 英寸

材质

钢材

手柄材料

塑料

ISO

5746

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息