浏览器不支持,请手动加入收藏夹

十字线激光仪 CLG 18

十字线激光仪 CLG 18
十字线激光仪-CROSSLINE-CLG18

货品编号 5709300041

EAN 4056807521244

登录后即可显示价格
十字线激光仪 CLG 18

货品编号 5709300041

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

自调平十字线和线激光仪,适合室内和室外使用,具有可见度较高的绿色激光线。

高可见度激光线


  • 与红色激光线相比,绿色激光线的可见性显著提高,特别是在明亮的光线下。

  • 激光仪的大出口开孔使得激光线特别长。

  • 激光线细致而清晰


能够显著节省时间


只需数秒即可自动调平



简单双键操作


只需一个按钮,即可快速打开或关闭所有激光线。



可在较长距离内使用


也可与 LRU 18 手持接收器一起使用在较长距离内进行调平。



水平监控


如果超出自调平范围,激光线会开始闪烁。因此,可以消除调平错误。



灵活安装


  • 激光仪可通过选装 WM 1 通用墙壁支架安装在 1/4 和 5/8 英寸三脚架的天花板轮廓上。

  • 随 CLL-A 接头提供的强大磁性系统可轻松地将激光仪固定在钢制表面上。


生态环保且经济实惠


  • 锂离子电池组允许在充电时使用设备。

  • 也可以使用碱性电池(电池座包含在交货范围内)。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

激光类别

2

调平测量精度(+/- 每个长度)

2 毫米/10米

自动调平范围 (+/-)

4 度

不带接收器的范围

35 米

接收器范围

80 米

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

50 °C

长度

110 毫米

宽度

65 毫米

高度

100 毫米

IP 防护等级

IP 54

可充电电池/电池类型

Li-lon

可充电电池/电池寿命

长达 28 小时

十字线激光仪 CLG 18 已包括:
电池座 CLL18-PLL18-CLG18
1 x
电池座 CLL18-PLL18-CLG18

BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18

描述: For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
数量: 1 x
CLL 18/CLG 18 的安装件
1 x
CLL 18/CLG 18 的安装件

BRKT-LT-UNI-(CLL-A)-(F.CLL 18/CLG 18)

描述: High-quality magnetic bracket for mounting CLL 18, CLLG18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers to the WM 1 wall bracket
数量: 1 x
电池 用于 CLL 18、CLLG 18 和 PLL 18
1 x
电池 用于 CLL 18、CLLG 18 和 PLL 18

锂电池组-F.CLL18-CLG18-PLL18

描述: 高质量锂离子电池,用于十字线激光仪 CLL 18 和 CLLG 18 以及点激光仪 PLL 18。
数量: 1 x
CLL 18/PLL18/CLG18 的充电电缆
1 x
CLL 18/PLL18/CLG18 的充电电缆

CHRG-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)

描述: High-quality charging cable for CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers
数量: 1 x
激光仪 CLL18/PLL18/C 的塑料袋
1 x
激光仪 CLL18/PLL18/C 的塑料袋

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

描述: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
数量: 1 x
导航板,绿色,带磁体
1 x
导航板,绿色,带磁体

TARGETPLATE-GREEN

描述: Green reflective homing board with a magnet for multi-line laser.
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
铝制升降式三脚架

铝制升降式三脚架-TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

高质量铝质可升降三脚架,适合室内和室外使用