浏览器不支持,请手动加入收藏夹

分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed

分段式打磨片 CERALINE

货品编号 0578510528
EAN 4056807786148

登录后即可显示价格
分段式打磨片 CERALINE Longlife 和 Speed

货品编号 0578510528

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

在低接触压力下快速实现极高的材料去除率,适用于钢、不锈钢和铝。

采用冷态打磨,实现极高和非常快的材料去除率


高性能磨粒和活性研磨表层



使用寿命极长,具有低接触压力


高性能陶瓷磨粒

产品须知
  • 最大圆周速度 80 米/分

  • 建议转速为 7,500rpm

  • 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格的安全要求

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于打磨边缘、去毛刺、抹灰、平滑和加工焊缝。

  • 适用于不锈钢、铁锈、耐酸和耐热钢(高合金)、钢材以及铝材

  • 用于装在电动式或气动式角磨机上进行打磨,解放了双手。

直径 (Ø)

125 mm

中心孔

22.23 mm

粒度

80

设计

直线形

托架盘材料

玻璃织物

最大转速

12250 转/分

建议的最大转速

7500 转/分

研磨介质材料

陶粒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息