浏览器不支持,请手动加入收藏夹

硫化纤维盘 CERALINE

硫化纤维盘 CERALINE

货品编号 0580912580

EAN 4058794280555

登录后即可显示价格
硫化纤维盘 CERALINE

货品编号 0580912580

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可在低接触压力下实现高去除率,适用于钢、不锈钢和铝。

采用冷态打磨,高效材料去除


高性能磨粒和活性研磨表层



使用寿命极长,具有低接触压力


高性能陶瓷磨粒

产品须知
  • 纤维盘只能与经认可的支撑板配合使用。

  • 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等。

  • 请勿存放在阳光下、热源附近、潮湿的地方或地板上。

  • 存放在原包装中并置于温度为 18 - 22°C、相对湿度为 45 - 60% 的环境条件下。

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于手持式气动或电动角磨机,与支撑板配合使用,最大圆周速度可达到 80 米/分。

  • 用于打磨边缘和表面,用于焊缝处理,用于修整和平滑。

  • 适用于不锈钢;耐锈、耐酸和耐热钢(高合金);钢和铝

直径 (Ø)

125 毫米

孔直径

22,23 毫米

粒度

80

最大转速

12250 转/分

建议的转速

7500 转/分

研磨介质材料

陶粒

镜片颜色

红棕色

粘合底座

带研磨活性添加剂的全合成树脂

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息