推杆专业套件
推杆专业套件,19 件
推杆-CBLPULSYS-KIT-PROFI-19PCS
货品编号 0975813100
EAN 4053479203164
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
玄武岩技术可实现极高的弯曲半径和高度的形状稳定性,几乎牢不可破
不锈钢连接元件
无相邻边线或螺纹交叉线
19 件套,装在实用储物袋中
- 2 个黄色推杆 ∅ 4.6 毫米 1,000 毫米 M6
- 3 个黑色推杆 ∅ 5.6 毫米 1,000 毫米 M6
- 5 个红色推杆 ∅ 7.6 毫米 1,000 毫米 M6
- 1 个滑钩,带尖端功能,M6
- 1 个 LED 灯 M6(1 个 Micro / AAA / LR03 – 不在交货范围内)
- 1 个 Powerglider M6
- 1 个磁铁 M6
- 1 根 0.5 米珠链 M6
- 1 个带环孔眼 M6
- 1 个锁扣钩 M6
- 1 个连接螺纹 M6
- 1 个收纳袋
应用
用于吊顶、地板下安装、干砌墙、电缆管道以及没有电缆导向装置或者对于市场上提供的标准电缆穿线系统而言过于灵活的电缆轴。
组合/套件中的件数 | 19 件 |
推杆专业套件 已包括:
2
x
推杆
电缆穿线杆-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000
描述:
直径: 4.6 毫米
玄武岩纤维技术可实现极高的弯曲半径和高度的形状稳定性,几乎牢不可破。
数量:
2
x
3
x
推杆
PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000
描述:
直径: 5.6 毫米
玄武岩纤维技术可实现极高的弯曲半径和高度的形状稳定性,几乎牢不可破。
数量:
3
x
5
x
推杆
PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000
描述:
直径: 7.6 毫米
玄武岩纤维技术可实现极高的弯曲半径和高度的形状稳定性,几乎牢不可破。
数量:
5
x
1
x
推杆品类
SORT-F.PSHROD-M6-5TLG
数量:
1
x
1
x
推杆导向头
GUIDHD-F.PSHROD-PWRGLID-M6
描述:
With integrated compensation of twist
数量:
1
x
1
x
推杆滑动拉钩
GLIDHOK-F.PSHROD-M6
描述:
Overcomes obstacles up to 6.5 cm
数量:
1
x
1
x
推杆 LED 灯
LAMP-F.PSHROD-LED-M6
描述:
Impact-resistant design
数量:
1
x