电路测试仪 Beeper Plus
电路测试仪 Beeper Plus
线路探测器-300V
货品编号
071553 315
EAN 4038898416715
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于电线、保险丝和灯泡等的连通性测试
- 最高可耐受 300 V 外部电压,同时会亮起警告灯以确保安全
- 采用 LED 技术的手电筒功能
- 非接触式电压源检测方式,无需流过电流
- 110-300 V 交流电压显示
- 可通过蜂鸣器报告测量结果,同时还可用作袖珍手电筒
- 可通过蜂鸣器和 LED (0-30 Ω) 或 LED 袖珍手电筒 (0-250 Ω) 显示测量结果
通过了 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 标准中规定的测试
最小电压量程 | 110 伏/交流电 |
最大电压量程 | 300 伏/交流电 |
IP 防护等级 | IP 20 |
EN 标准 | 61010 |
可充电电池/电池数量 | 3 件 |
可充电电池/电池名称 | Mignon AA |
永久性安装可充电电池/电池 | 否 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!