系统车间手推车 Basic 8.8
车间手推车 Basic 8.8
车间手推车BASIC-8.8-7DR-RAL5010
货品编号
0962642071
EAN 4056807790107
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
宽敞、独特的车间手推车由于系统尺寸的原因,可以配备所有泡沫和托盘嵌件以及 ORSY® 系统中的系统箱。
两级锁定概念
- 带圆筒锁的中控锁
- 单手解锁和单个抽屉锁可防止抽屉自己打开
可舒适地移动手推车
稳定的侧手柄
提供多种附件
车间手推车可以通过不同的附件进行调整以满足任何需求。
全拉出式抽屉
抽屉的系统网格尺寸 | ||
货号 | 抽屉 | 网格尺寸 |
0962 642 060 至 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 至 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 至 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
![]() | |
颜色 | 龙胆蓝 RAL 5010 |
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 880 x 532 x 1022 毫米 |
抽屉设计 | 5 个抽屉,宽 674 x 深 463 x 高 71 毫米, 2 个抽屉,宽 674 x 深 463 x 高 156 毫米 |
辊数 | 4 件 |
辊轮的设计 | 1 个旋转脚轮,带制动器(直径:125 毫米), 1 个旋转脚轮,不带制动器(直径:125 毫米), 2 个固定脚轮,不带制动器(直径:125 毫米) |
表面处理 | 粉末涂层 |
抽屉数量 | 7 件 |
材质 | 钢板 |
抽屉类型 | 完全伸出, 滚珠轴承 |
承载能力 | 300 千克 |
抽屉负载能力 | 30 千克 |
重量 | 82 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!