动力超强又操纵自如的充电式手电钻/改锥,专为在恶劣建筑工地环境中使用而设计。
四极电机
好比四轮驱动,与传统的两极电机相比,动力分配更佳。
稳健
所有部件均具备在恶劣建筑工地环境中使用的特性,且可耐受从标准工作高度处掉落所产生的冲击力。
钻头夹头带有硬质合金夹钳
超硬夹钳可牢固地夹住钻柄。因此,钻头夹头磨损速度极慢。
电池组上带有 LED 照明灯
可始终为工作区域提供充足照明。钻头夹头不会产生阴影。
标称电压 | 18 伏/直流电 |
空载转速 | 0-380 / 0-1600 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 80 / 47 牛米 |
钻头夹持范围 | 1-13 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
可充电电池/电池容量 | 4 安时 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
建议的在金属中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
最大螺钉直径 | 12 毫米 |
长度 | 213 毫米 |
高度 | 253 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 2,1 千克 |
充电式手电钻/改锥 BS 18-A Power 已包括:
1
x
Handle
SP-AUXILIARYHANDLE
数量:
1
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-HNDTL-(BS14-18V POWER/COMBI)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量:
1
x
1
x
适用于 Orsy 200 的空盒
空箱-CASE-HNDTL-F.MASTER90/15
数量:
1
x