浏览器不支持,请手动加入收藏夹

充电电钻改锥 BS 12-A Multi

充电电钻改锥 BS 12-A Multi
12V多功能手电钻-(BS12-A MULTI)-2X2.0AH

货品编号 5700131002

EAN 4062856952748

登录后即可显示价格
充电电钻改锥 BS 12-A Multi

货品编号 5700131002

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

充电电钻改锥结构紧凑,有五种选件,因而极其多用。非常适合各种轻载钻孔和螺钉拆装应用。使用 PICK YOUR POWER 功能选择您需要的电池电量。

极其灵活


  • 10 毫米自锁速动钻头夹头

  • 角度附件可进行 16 种调整 (360°),无需拆除附件,并可与其他 3 个附件轻松组合。

  • 偏心附件可进行 16 种调整 (360°),无需拆卸附件,其集成的可锁定的 1/4 英寸通用批头夹持器,适用于轻松卡紧所有标准钻头和螺丝起子头 (E6+C6)。


轻松卡紧所有标准钻头和螺丝起子头 (E6+C6)


可锁定的 1/4 英寸通用批头夹持器



使用方便、省力,即使是在头顶、狭小或难以触及的区域内使用时也不例外


外形紧凑、轻巧且符合人体工学设计



与所有 10.8 伏和 12 伏无绳充电系统产品兼容

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

12 伏/直流电

空载转速

0-400 / 0-1300 转/分

最大扭矩硬/软

30 / 15 牛米

钻头夹持范围

6.3-6.3 毫米

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

2 安时

在钢材中的最大钻孔直径

10 毫米

在木材中的最大钻孔直径

19 毫米

长度

143 毫米

高度

178 毫米

包含充电电池的机器重量

0,8 千克

充电电钻改锥 BS 12-A Multi 已包括:
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

描述: Transport bag for 12 V cordless power tools
数量: 1 x
10 毫米自锁速动钻头夹头 用于充电电钻改锥 BS 12 A Multi
1 x
10 毫米自锁速动钻头夹头 用于充电电钻改锥 BS 12 A Multi

QCKDRLCHUK-(F.BS12-A-MULTI)-SB10

数量: 1 x
用于 BS 12-A Multi 的钻头附件
1 x
用于 BS 12-A Multi 的钻头附件

BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4

描述: Easily accepts all common drill and screwdriver bits (E6+C6) for the cordless drill screwdriver BS 12-A Multi.
数量: 1 x
用于 BS 12-A Multi 的角附件
1 x
用于 BS 12-A Multi 的角附件

ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)

描述: 16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
数量: 1 x
用于 BS 12-A Multi 的凸轮附件
1 x
用于 BS 12-A Multi 的凸轮附件

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

描述: 16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
数量: 1 x
2 x
充电电池 用于 12 伏锂离子电池驱动的 Würth 电动工具

BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH

描述:
2 安时
紧凑型 12 伏电池
数量: 2 x
Charger AL 40-LI
1 x
Charger AL 40-LI

CHRG-(AL40-LI)

描述:
12 V
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
带金属皮带夹的批头套件

改锥头组套-17件-(16个改锥头-1个卡头)

17 件。实用的批头套件,带所有传统批头。
x 1 个
麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,19 件

高速钢麻花钻头组套-钢材适用DIN338-(D1-10)-0.5-19件

用于强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行钻削作业。
x 1 个
精密麻花钻组套,用于木材钻削 HSCo

高速钢含钴麻花钻组套-木材适用-P-(D3-10)-10件

10 件。硬木专业工具,可实现最佳定心和排屑效果。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息